Přepravní a stohovací nádoby s pevnými stěnami 800X500 mm

Artiklové číslo: 963560 800X500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitečná hloubka × užitečná šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 570 mm
Šířka 560 mm
Hloubka 860 mm
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka 800 mm
Výška plnění 400 mm
Maximální výška při stohování 500 mm
Šířka zajetí 360 mm
Hloubka zajetí 660 mm
Výška pro podjetí 100 mm
Nosnost 1 000 kg
Stohovací nosnost 5 000 kg
Materiál Ocelový plech
Barva myší šedá RAL 7005
Provedení stěny Pevná stěna
Trojhranný stohovací okraj ne
Záchytné rohy s oky pro jeřáb ano
S vybráním ne
Možná manipulace pomocí jeřábu ano
Možnost smíšeného stohování různých velikostí ne
Stohovatelné ano
Hmotnost 27 kg
Druh produktu Přepravní a stohovatelný velký box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Číslo výrobce M1510-01-01

Popis

Provedení:

Robustní transportní a stohovací přepravníky z ocelového plechu e rohovými sloupky ve tvaru W a hranatou podpěrou. Se stabilním trubkovitým lemem stěny v horní části, zpevňujícími oblými prolisy v oblasti stěn a dna a štítkovým polem s hroty pro nákladní nálepky (nákladní nálepky lze z hrotů snadněji sejmout). Robustní stohovací a zachycovací rohy s jeřábovými oky. Velké kontejnery lze přepravovat jeřábem prostřednictvím certifikované jeřábové traverzy na vertikálních tažných řetězech s háčky. Výška pro podjetí 100 mm.
Pevné stěny.

Lakování:

Myší šedá RAL 7005.

Poznámka:

Dostupné také v barvách ohnivě červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Zeptejte se nás.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku