Sada pěnových vložek 2

Artiklové číslo: 963423 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 380 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 550 mm
Druh produktu Pěnovitá hmota

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963423 2
EAN / GTIN 4003866407361
Číslo výrobce 40736

Popis

Provedení:

Sada pěnových vložek pro citlivé přístroje několika vrstev měkké pěnové hmoty; tvary lze snadno přizpůsobit bez použití nástrojů.
Tloušťky desek 2×30 mm, 2×60 mm a 1× pěna na dně 10 mm a 1× pěna s nopky 30 mm pro víko.

Vhodné pro:

Vel. 1 pro euroboxy č. 963420 vel. 27, 42, 60, 70 (u vel. 27 musí zákazník přizpůsobit velikost). Vel. 2 pro euroboxy č. 963420 vel. 81, 155, 240 (u vel. 81 musí zákazník přizpůsobit velikost).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku