{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1 | |
Objem | 79 l | |
Výška | 296 mm | |
Šířka | 480 mm | |
Hloubka | 660 mm | |
Šířka jmenovitého rozměru | 450 mm | |
Hloubka jmenovitého rozměru | 630 mm | |
Nosnost | 250 kg | |
Zatížení při stohování | 2 500 kg | |
Materiál | Ocelový plech | |
Barva | žárově zinkovaný | |
Typ rukojeti | Sklopná rukojeť | |
Stočený čtyřhranný stohovací okraj | ano | |
Druh produktu | Stohovatelný přepravní box |
Katalogové číslo | 963386 1 | |
EAN / GTIN | 4052939493718 | |
Číslo výrobce | 8060 |