Stohovací přepravní bedna lakovaná 2

Artiklové číslo: 963385 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 2
    Označení výrobce Řada 14/6
    Objem 24,9 l
    Výška 200 mm
    Šířka 321 mm
    Hloubka 479 mm
    Šířka jmenovitého rozměru 300 mm
    Hloubka jmenovitého rozměru 450 mm
    Nosnost 120 kg
    Zatížení při stohování 1 200 kg
    Materiál Ocelový plech
    Barva šedomodrý lak
    Typ rukojeti Sklopná rukojeť
    Stočený čtyřhranný stohovací okraj ano
    Druh produktu Stohovatelný přepravní box

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 963385 2
    EAN / GTIN 4052939882369
    Číslo výrobce 8070

    Popis

    Provedení:

    Z ocelového plechu pro velké zatížení.
    Vysoká zatížitelnost při stohování.
    Velká stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.
    Šedo-modrý lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku