Víko se závěsem pro euroboxy NBC43

Artiklové číslo: 963384 NBC43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ NBC43
    Šířka 400 mm
    Hloubka 300 mm
    Oblast použití Euroboxy
    Druh produktu Víko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 963384 NBC43
    EAN / GTIN 8055520643062
    Číslo výrobce NBC43-139901420118

    Popis

    Provedení:

    Víka jsou vybavena závěsy. Otvory ve víku a na hraně boxu (⌀ 3,5 mm) lze upevnit plombu.

    Vhodné pro:

    Euroboxy č. 963378963380.
    Nádoba podle evropské normy se základovou plochou 400x300 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku