Eurobox modrá NB70

Artiklové číslo: 963379 NB70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 343 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 400 mm
Barva modrá
Tvar rukojeti madlo s otvorem
Druh produktu Nádoba dle evropské normy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963379 NB70
EAN / GTIN 8055520005778
Číslo výrobce NB70V1- BLAU

Popis

Provedení:

Kvalitní stohovatelná přepravní nádoba z plastu.
Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi tří základních rozměrů.
Tyto nádoby mohou být používány pro nejrůznější účely.
Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.
Odolná vůči většině kyselin a olejů.

Poznámka:

Vhodné příslušenství (víko, uzávěr, svorka na lístky) najdete pod č. 963382963384.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku