Eurobox červená NB70

Artiklové číslo: 963378 NB70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 343 mm
    Šířka 600 mm
    Hloubka 400 mm
    Barva červená
    Tvar rukojeti madlo s otvorem
    Druh produktu Nádoba dle evropské normy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 963378 NB70
    EAN / GTIN 8055520005914
    Číslo výrobce NB70V1- ROT

    Popis

    Provedení:

    Kvalitní stohovatelná přepravní nádoba z plastu.
    Základní struktura plastové nádoby je rámová konstrukce na bázi tří základních rozměrů.
    Tyto nádoby mohou být používány pro nejrůznější účely.
    Robustní stěny, zesílené různými žebry, propůjčují nádobě také vysloveně stabilní tvar.
    Odolná vůči většině kyselin a olejů.

    Poznámka:

    Vhodné příslušenství (víko, uzávěr, svorka na lístky) najdete pod č. 963382963384.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku