{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 4 | |
Výška | 128 mm | |
Šířka | 150 mm | |
Hloubka | 235 mm | |
Šířka uvnitř | 138 mm | |
Hloubka uvnitř | 200 mm | |
Materiál | Ocelový plech | |
Barva | pozinkováno | |
Barva | pozinkováno | |
Připraveno pro kryt | ano | |
Připraveno pro EAN kód na zadní straně | ne | |
Připraveno pro průzor | ano | |
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu | ne | |
Stohovatelné | ano | |
Možnost popisování | pomocí zapuštěného štítku | |
Aretace v zásuvkách | ne | |
Druh produktu | Skladovací box |
Katalogové číslo | 963342 4 | |
EAN / GTIN | 4052939477886 | |
Číslo výrobce | 6900 |