{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | SB5 | |
Objem plnění | 0,7 l | |
Výška | 75 mm | |
Šířka | 100 mm | |
Hloubka | 160 mm | |
Šířka uvnitř | 83 mm | |
Hloubka uvnitř | 134 mm | |
Materiál | Polyetylen | |
Barva | šedé, | |
Připraveno pro kryt | ano | |
Připraveno pro EAN kód na zadní straně | ne | |
Připraveno pro průzor | ano | |
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu | ne | |
Stohovatelné | ano | |
Možnost popisování | pomocí popisovacích proužků | |
Aretace v zásuvkách | ne | |
Obsah jednoho kartonu | 25 | |
Druh produktu | Skladovací box |
Katalogové číslo | 963325 SB5 | |
EAN / GTIN | 4009292801018 | |
Číslo výrobce | VPE 19100514 |