{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | SB2 | |
Objem plnění | 23,1 l | |
Výška | 200 mm | |
Šířka | 310 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka uvnitř | 280 mm | |
Hloubka uvnitř | 445 mm | |
Materiál | Polyetylen | |
Barva | modré, | |
Připraveno pro kryt | ano | |
Připraveno pro EAN kód na zadní straně | ne | |
Připraveno pro průzor | ano | |
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu | ne | |
Stohovatelné | ano | |
Možnost popisování | pomocí popisovacích proužků | |
Aretace v zásuvkách | ne | |
Obsah jednoho kartonu | 10 | |
Druh produktu | Skladovací box |
Katalogové číslo | 963324 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800127 | |
Číslo výrobce | VPE 19100224 |