Sada PE skladovacích boxů SB5

Artiklové číslo: 963322 SB5
Nastavit cenu 25 ks (CZK 75,08 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ SB5
Objem plnění 0,7 l
Výška 75 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 160 mm
Šířka uvnitř 83 mm
Hloubka uvnitř 134 mm
Materiál Polyetylen
Barva žluté,
Připraveno pro kryt ano
Připraveno pro EAN kód na zadní straně ne
Připraveno pro průzor ano
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu ne
Stohovatelné ano
Možnost popisování pomocí popisovacích proužků
Aretace v zásuvkách ne
Obsah jednoho kartonu 25
Druh produktu Skladovací box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963322 SB5
EAN / GTIN 4009292801056
Číslo výrobce VPE 19100573

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (ne však vel. SB2 a SB3Z), pro montážní vozík č. 918583 vel. TB3, pro přídržné tabule č. 940705 vel. S u systémových skříní a pro regálové skříně / závěsné skříňky na stěnu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Kromě toho lze pomocí držáku boxů č. 955810 vel. 100 do děrovaných stěn jednotlivě zavěšovat malé skladové boxy č. 963321 vel. SB6 a SB5.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku