Otočný stojan prázdný 0

Artiklové číslo: 963256 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 600 mm
880 mm
Nosnost 480 kg
Oblast použití Zásobník na malé díly
Druh produktu Otočný stojan

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963256 0
EAN / GTIN 5733439137607
Číslo výrobce 137607

Popis

Provedení:

Plášť z galvanizovaného ocelového plechu, ocelově modrý lak. Pro uložení 12 zásobníků se zásuvkami č. 963255 vel. 6 až vel. 24.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku