Zásobník se zásuvkami 16

Artiklové číslo: 963251 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 552 mm
Šířka 306 mm
Hloubka 150 mm
Možné rozdělení na zásuvku 4 ks
Počet zásuvek 16
Druh produktu Zásobník na malé díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 963251 16
EAN / GTIN 5733439137423
Číslo výrobce 137423

Popis

Provedení:

Plášť z plechu z galvanizovaného ocelového plechu, ocelově modrý lak.
Zásuvka s možností rozdělení s bezpečnostním okrajem (brání vypadávání) z polypropylenu.
Pro montáž na stěnu a uchycení do otočných stojanů.

Osazení:

Počet zásuvek (š×h×v mm): 16 ks (139×155×64)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku