Sada mosazného nářadí 0

Artiklové číslo: 962810 0
Sleva
608,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v E: 9×36
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 75

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v E 9×36
Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Šířka 149 mm
Hloubka 598 mm
Šířka v E 9 E
Hloubka v E 36E
Vyplněná šířka zásuvky v E 9 E
Počet nástrojů 0
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 962810 0
EAN / GTIN 4045197516053

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrzené pěny bez nástroje, (prázdné).

Vhodné pro:

Skříně na nářadí / zásuvky s hloubkou 36 E. Vložky z tvrzené pěny zaplňují 9 E (149×598×30 mm), nebo 18 E (298×598×30 mm) šířky zásuvky.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962810 vel. 0: 1 ks

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku