Inspekční nástroj, sada 0

Artiklové číslo: 962720 0
Sleva
508,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 1/3
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
Šířka 160 mm
Hloubka 520 mm
Počet nástrojů 0
Provedení prázdná pro sady nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 962720 0
EAN / GTIN 4045197546470
Číslo výrobce 962720 0

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrdé pěny bez nástroje (prázdné).

Vhodné pro:

Zásuvky pro řadu pracovních stolů Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (šířka bloku 600 mm) a HOLEX, užitečná plocha zásuvky 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) nebo 3/3 (482×520×30 mm) užitečné plochy zásuvek.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962720 vel. 0: 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku