Sada 3násobných 6hranných čepových klíčů s rukojetí tvaru T 0

Artiklové číslo: 962651 0
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky: 2/3
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky 2/3
    Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
    Šířka 321 mm
    Hloubka 520 mm
    Počet nástrojů 0
    Provedení prázdná pro sady nářadí
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 962651 0
    Číslo výrobce 962651 0

    Popis

    Provedení:

    Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
    Vložky z tvrzené pěny bez nástrojů (prázdné).

    Vhodné pro:

    Zásuvky pro řadu pracovních stolů Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (šířka bloku 600 mm) a HOLEX, užitečná plocha zásuvky 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) nebo 3/3 (482×520×30 mm) užitečné plochy zásuvek.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962651 vel. 0: 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku