Rozdělovací sada

Artiklové číslo: 961260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň s policemi

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň s policemi
Výška 48 mm
Vhodné pro šířku skříně / oddílu v E 500 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 391 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 442 mm
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961260
EAN / GTIN 4037519006472
Číslo výrobce AQ-5535-CH8000

Popis

Vhodné pro:

Výsuvné dno pro systémové skříně s šířkou skříně, resp. přihrádky 500 mm, užitná plocha zásuvek 391×442 mm.

Rozsah dodávky:

2 UNI boxy č. 960910 vel. 96×96; 2 UNI boxy č. 960910 vel. 96×144; 1 UNI box č. 960910 vel. 96×192; 2 UNI boxy č. 960910 vel. 96×240; 2 UNI boxy č. 960910 vel. 144×192; 1 základní deska č. 961140 vel. 384×432;4 lepicí polštářky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku