Rozdělovací sada

Artiklové číslo: 961230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Výška 24 mm
Vhodné pro šířku skříně na nářadí v E 36E
Vhodné pro hloubku skříně na nářadí v E 36E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961230
EAN / GTIN 4037519005444
Číslo výrobce AQ-5532-CH8000

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky skříní na nářadí 36×36 E, užitná plocha zásuvek 612×612 mm.

Rozsah dodávky:

2 MULTI boxy 8 přihrádek č. 960950; 4 VARIO boxy koncový kus, 1 přihrádka č 960960; 4 VARIO boxy koncový kus, 1 přihrádka č. 960990; 4 VARIO boxy koncový kus, 2 přihrádky č. 961000; 4 VARIO boxy koncový kus, 3 přihrádky č. 961010; 2 VARIO boxy koncový kus, 8 přihrádek č. 961020; 2 VARIO boxy koncový kus, 8 přihrádek č. 961030; 1 základní deska č. 961140 vel. 600×600; 4 lepicí polštářky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku