Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rozdělovací sada

Artiklové číslo: 961228

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Výška 48 mm
Vhodné pro šířku skříně na nářadí v E 27E
Vhodné pro hloubku skříně na nářadí v E 36E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 459 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961228
EAN / GTIN 4037519011230
Číslo výrobce AQ-5553-CH8000

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky skříní na nářadí 27×36 E, užitná plocha zásuvek 459×612 mm.

Rozsah dodávky:

2 UNI boxy č. 960910 vel. 96×96;
6 UNI boxy č. 960910 vel. 96×240;
2 UNI box č. 960910 vel. 96×192;
2 UNI box č. 960910 vel. 96×288;
1 základní deska č. 961140 vel. 432×600;
4 lepicí polštářky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku