Rozdělovací sada

Artiklové číslo: 961210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Pracovní stůl

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl
    Výška 48 mm
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 490 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 520 mm
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 961210
    EAN / GTIN 4037519010288
    Číslo výrobce AQ-5537-CH8000

    Popis

    Vhodné pro:

    Zásuvky pracovních stolů řady KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (šířka bloku 600 mm) a HOLEX.
    Užitná plocha zásuvek 490×520 mm.

    Rozsah dodávky:

    1 UNI box č. 960910 vel. 96×144; 1 UNI box č. 960910 vel. 96×366; 1 UNI box č. 960910 vel. 144×144; 1 UNI box č. 960910 vel. 144×192; 1 UNI box č. 960910 vel. 144×384; 1 UNI box č. 960910 vel. 240×336; 1 základní deska č. 961140 vel. 480×504; 4 lepicí polštářky

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku