Základní deska 576X432 mm

Artiklové číslo: 961140 576X432
(CZK 1196,79 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 576 mm
    Hloubka 432 mm
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 445 mm
    Materiál plast
    Barva černá
    Druh produktu Rastrová rohož

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 961140 576X432
    EAN / GTIN 4037519006137
    Číslo výrobce AQ-3935-CH8000

    Popis

    Použití:

    Vel. 1056×624 pro vlastní přířezy podle individuálních požadavků.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku