Box na dvojité očkové klíče

Artiklové číslo: 961090
Sleva
610,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
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
Výška 48 mm
Šířka 240 mm
Hloubka 336 mm
Počet drážek 8
Vhodné pro zalomení hloubky do OK 22
Vhodné pro tvar klíče Oboustranný očkový nebo očkoplochý klíč
Vhodný pro otvor klíče 6 mm - 24 mm
Materiál Plast ABS
Barva černá
Druh produktu Skladový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Číslo výrobce AQ-2111-CH8000

Popis

Použití:

K uložení 8 zalomených dvojitých očkových nebo očkoplochých klíčů OK6 až 24 (hluboce vyhnutých do OK22).

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku