Box na spirálové vrtáky 6,1 - 10,0 mm

Artiklové číslo: 961070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
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
    Výška 48 mm
    Šířka 144 mm
    Hloubka 192 mm
    Vhodné pro vrták s ⌀ 6,1 mm - 10 mm
    Materiál Plast ABS
    Barva černá
    Dělení stoupající vždy po 0,1 mm
    Stohovatelné ano
    Fixace na rohoži s nopky ano
    Druh produktu Skladový box

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 961070
    EAN / GTIN 4037519002153
    Číslo výrobce AQ-2116-CH8000

    Popis

    Poznámka:

    Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku