Box na úhlové šroubováky pro šrouby s vnitřním šestihranem

Artiklové číslo: 961040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 24 mm
Šířka 96 mm
Hloubka 288 mm
Vhodné pro velikost klíče 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Druh produktu Skladový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961040
EAN / GTIN 4037519002238
Číslo výrobce AQ-2112-CH8000

Popis

Použití:

K uložení 9 šestihranných úhlových klíčů / dlouhé provedení.

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.