VARIO-BOX koncový kus 2-přihrádkový

Artiklové číslo: 961000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 24 mm
Šířka 96 mm
Hloubka 96 mm
Užitná šířka žlabů 40 mm
Počet žlabů 2
Materiál Plast ABS
Barva černá
Koncový kus pro individuální přizpůsobení délky ano
Stohovatelné ano
Fixace na rohoži s nopky ano
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961000
EAN / GTIN 4037519001118
Číslo výrobce AQ-1117-CH8000

Popis

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.