VARIO-BOX koncový kus 1-přihrádkový

Artiklové číslo: 960990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
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
    Výška 24 mm
    Šířka 96 mm
    Hloubka 96 mm
    Užitná šířka žlabů 85 mm
    Počet žlabů 1
    Materiál Plast ABS
    Barva černá
    Koncový kus pro individuální přizpůsobení délky ano
    Stohovatelné ano
    Fixace na rohoži s nopky ano
    Druh produktu Žlab do zásuvky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 960990
    EAN / GTIN 4037519000913
    Číslo výrobce AQ-1119-CH8000

    Popis

    Poznámka:

    Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku