MULTI-BOX 3 přihrádek

Artiklové číslo: 960930
Sleva
116,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
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
Výška 24 mm
Šířka 96 mm
Hloubka 192 mm
Užitná výška žlabů 18 mm
Užitná šířka žlabů 24 mm
Užitná hloubka žlabů 181 mm
Počet žlabů 3
Materiál Plast ABS
Barva černá
Koncový kus pro individuální přizpůsobení délky ne
Připraveno pro kryt ano
Stohovatelné ano
Fixace na rohoži s nopky ano
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960930
EAN / GTIN 4037519000418
Číslo výrobce AQ-0102-CH8000

Popis

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku