UNI box výška 48 mm 144X192 mm

Artiklové číslo: 960910 144X192
Sleva
179,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Safety Plunger Cans
Výška 48 mm
Výška uvnitř 42 mm
Šířka 144 mm
Šířka uvnitř 133 mm
Hloubka 192 mm
Hloubka uvnitř 181 mm
Materiál Plast ABS
Připraveno pro kryt ano
Stohovatelné ano
Fixace na rohoži s nopky ano
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960910 144X192
EAN / GTIN 4037519002948
Číslo výrobce JUT10108RD

Popis

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku