UNI box výška 24 mm 72X192 mm

Artiklové číslo: 960900 72X192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
    Výška 24 mm
    Výška uvnitř 18 mm
    Šířka 72 mm
    Šířka uvnitř 61 mm
    Hloubka 192 mm
    Hloubka uvnitř 181 mm
    Materiál Plast ABS
    Připraveno pro kryt ano
    Stohovatelné ano
    Fixace na rohoži s nopky ano
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 960900 72X192
    EAN / GTIN 4037519008469
    Číslo výrobce JCN7250130

    Popis

    Poznámka:

    Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku