{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň s policemi | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Počet příček se štěrbinou | 3 | |
Počet plechových přepážek | 8 | |
Vhodné pro šířku pláště | 750 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 120 mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky v E | 36E | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 26 E | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 612 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 445 mm | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 960820 3+8 | |
EAN / GTIN | 4045197349743 | |
Číslo výrobce | 960820 3+8 |