Krabička bitů 21ks.

Artiklové číslo: 96080121
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96080121
    EAN / GTIN 4018754211074
    Číslo výrobce 96080121
    L-číslo L60010 4705

    Popis

    Popis:

    • Úložný kontejner s 20bitovými vložkami šroubováku
    Obsah:
  • 1bitový držák s rychloupínacím sklíčidlem a magnetem
  • Phillips pH 4 bitů, PH1; PH2 (2x); PH3 pro šrouby Phillips
  • Phillips PZ 4 bitů, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 pro šrouby POZIDRIV/SUPADRIV®
  • TORX® 9 bitů, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 pro vnitřní šrouby TORX®
  • Šestihranný klíč 3 bitů, 4; 5; 6 mm pro šestihranná šrouby
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 21
    • Obsah: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet
      Kreuzschlitz PH 4 Bits, PH1; PH2 (2x); PH3 für Kreuzschlitzschrauben
      Kreuzschlitz PZ 4 Bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
      TORX® 9 Bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 für Innen TORX®-Schrauben
      Innensechskant 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben
    • Výška mm (h): 31 mm
    • Délka [mm): 100 mm
    • Hmotnost: 186 g
    • Šířka mm (b): 81 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku