{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
Výška | 26 mm | |
Šířka | 75 mm | |
Hloubka | 150 mm | |
Šířka v E | 4,5 E | |
Hloubka v E | 9 E | |
Možnost dělení | ne | |
Počet boxů potřebných k naplnění jedné zásuvky velikosti 36×36 E | 32 | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | ≥ 50 mm | |
Materiál | Polystyren | |
Barva | červená | |
Rukojeť | ne | |
Připraveno pro kryt | ne | |
Připraveno pro průzor | ne | |
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu | ne | |
Stohovatelné | ne | |
Druh produktu | Box na drobné díly |
Katalogové číslo | 960650 26/2 | |
EAN / GTIN | 4045197334091 |