{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
Výška | 26 mm | |
Šířka | 150 mm | |
Hloubka | 150 mm | |
Šířka v E | 9 E | |
Hloubka v E | 9 E | |
Šířka žlabů | 46 mm | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Rastr žlabů dělicích destiček | 15 mm | |
Počet rozdělení | 3 | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 50 a vyšší mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 50 a vyšší mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky v E | 27E; 36E; 54E | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 27E; 36E | |
Materiál | Plast ABS | |
Barva | červená | |
Druh produktu | Přihrádkové plato |
Katalogové číslo | 960620 3 | |
EAN / GTIN | 4045197334022 | |
Číslo výrobce | 960620 3 |