3/4″Sada nástrčných klíčů 15ks.

Artiklové číslo: 96054101
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96054101
EAN / GTIN 4018754080120
Číslo výrobce 96054101
L-číslo L60010 3782

Popis

Popis:

  • Ve stabilním ocelovém boxu
Obsah 15-část:
  • 10 zásuvky s dvojitým šestihranem č. 55a: 1 1/16; 1 1/16; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/8; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8″
  • 1 prodloužení ráčny č. 552
    • 2 (200 mm); č. 559/16 (559/8 400 mm)
    • 1 hlava k příčné rukojeti č. 556 1 rukojeť č.
      • 558

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 15
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/4″
  • Výška mm (h): 90 mm
  • Délka [mm): 540 mm
  • Hmotnost: 12620 g
  • Šířka mm (b): 190 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku