{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
Výška | 175 mm | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 200 mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky | 457 mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky v E | 27E | |
Vhodná pro hloubku zásuvky | 457 mm | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 27E | |
Materiál | Ocelový plech lakovaný RAL 7035 světle šedá | |
Fixace na dnu zásuvky | Šroubový spoj se šrouby č. 960530 | |
Druh produktu | Dělicí lišta s drážkami |
Katalogové číslo | 960490 200 | |
EAN / GTIN | 4045197333261 | |
Číslo výrobce | 960490 200 |