Sada boxů na drobné díly pro 1 zásuvku B46/2+3

Artiklové číslo: 960435 B46/2+3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka×hloubka v E 64×36 E
    Výška boxů 46 mm
    Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
    Celkový počet nádob 40
    Vhodné od zásuvky s výškou čela 75 a vyšší mm
    Vhodné pro šířku zásuvky v E 64E
    Vhodné pro hloubku zásuvky v E 36E
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 1 088 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
    Materiál Polystyren
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 960435 B46/2+3
    EAN / GTIN 4045197558541
    Číslo výrobce 960435 B46/2+3

    Popis

    Provedení:

    Box na drobný materiál z polystyrénu.
    Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

    Použití:

    Sady boxů pro ukládání šroubů, matic, podložek atd.

    Vhodné pro:

    Zásuvky ve velikosti 64×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 1088×612 mm.

    Obsah:

    Box č. 960650: 24 ks vel. 46/2; 16 ks vel. 46/3

    Vhodné produkty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku