{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
Šířka×hloubka v E | 54×27 E | |
Výška žlabů | 26 mm | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 50 mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky v E | 54E | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 27E | |
Materiál | Plast ABS | |
Druh produktu | Žlab do zásuvky |
Katalogové číslo | 960371 M4+3+2 | |
EAN / GTIN | 4045197365866 | |
Číslo výrobce | 960371 M4+3+2 |