{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Počet příček se štěrbinou | 4 | |
Počet plechových přepážek | 18 | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 150 mm; 175 mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky v E | 36E | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 36E | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 612 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 612 mm | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 960330 4+18 | |
EAN / GTIN | 4045197345141 | |
Číslo výrobce | 960330 4+18 |