1/2″Sada nástrčných hlavic klíčů 31ks.

Artiklové číslo: 96031440
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96031440
EAN / GTIN 4018754287215
Číslo výrobce 96031440
L-číslo L60010 6430

Popis

Popis:

  • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
Obsah 31-část:
  • 17 dvojité vložky s vnitřním šestihranem č. 50: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 INHEX vložky č. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 ráčna č. 512QR N
    • 3 rozšíření č. 509QR/3 (75 mm); č. 509QR/5 (130 mm); č. 509QR/10 (255 mm)
    • 1 Křížová rukojeť č. 506QR
      • 1 univerzální kloub č. 510QR

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 31
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Výška mm (h): 65 mm
  • Délka [mm): 458 mm
  • Hmotnost: 5270 g
  • Šířka mm (b): 254 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku