Sada boxů na drobné díly pro 1 zásuvku 2/32

Artiklové číslo: 960280 2/32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost boxu / počet Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka×hloubka v E 36×36 E
    Výška boxů 71 mm
    Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
    Celkový počet nádob 32
    Vhodné od zásuvky s výškou čela 100 mm
    Vhodné pro šířku zásuvky v E 36E
    Vhodné pro hloubku zásuvky v E 36E
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
    Materiál Polystyren
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 960280 2/32
    EAN / GTIN 4045197809933
    Číslo výrobce 960280 2/32

    Popis

    Provedení:

    Box z polystyrénu.
    Pro popis lze nasadit držáky štítků (č. 960665) nebo nosiče čárových kódů (č. 960660).

    Použití:

    K uložení šroubů, matic, podložek atd.

    Vhodné pro:

    Zásuvky ve velikosti 36×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 612×612 mm.

    Obsah:

    Box na drobné díly 960650; 75×150 mm: 32

    Vhodné produkty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku