Sada boxů na drobné díly pro 1 zásuvku 1/64

Artiklové číslo: 960260 1/64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost boxu / počet Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka×hloubka v E 36×36 E
    Výška boxů 26 mm
    Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
    Celkový počet nádob 64
    Vhodné od zásuvky s výškou čela 50 mm
    Vhodné pro šířku zásuvky v E 36E
    Vhodné pro hloubku zásuvky v E 36E
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
    Materiál Polystyren
    Druh produktu Box na drobné díly

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 960260 1/64
    EAN / GTIN 2050001860132
    Číslo výrobce 960260 1/64

    Popis

    Provedení:

    Box na drobný materiál z polystyrénu.
    Jako popisky lze nasadit držák na etikety (č. 960665) resp. nosič čárových kódů (č. 960660).

    Použití:

    K uložení šroubů, matic, podložek atd.

    Vhodné pro:

    Zásuvky ve velikosti 36×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 612×612 mm.

    Obsah:

    Box na drobné díly 96×0650; 75×75 mm: 64

    Vhodné produkty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku