Sada dělicích příček s drážkami/dělicích plechů (pro 1 zásuvku 36×27 E) pro výšku čela zásuvky 5+12

Artiklové číslo: 960244 5+12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Počet příček se štěrbinou 5
Počet plechových přepážek 12
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm; 125 mm
Vhodné pro šířku zásuvky v E 36E
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 27E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 612 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 459 mm
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960244 5+12
EAN / GTIN 4045197796097
Číslo výrobce 960244 5+12

Popis

Provedení:

Příčky se štěrbinou jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží k uložení dělicích plechů.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení nástrojů, přístrojů, drobných dílů atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 36×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 612×459 mm.

Obsah:

Dělicí příčka s drážkami č. 960490: 5 ks
Plechová přepážka č. 960550960590: 12 ks vel. 98

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku