Sada dělicích příček s drážkami/dělicích plechů (pro 1 zásuvku 27×36 E) pro výšku čela zásuvky 5+11

Artiklové číslo: 960200 5+11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
    Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
    Počet příček se štěrbinou 5
    Počet plechových přepážek 11
    Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
    Vhodné pro šířku zásuvky v E 27E; 36E
    Vhodné pro hloubku zásuvky v E 36E; 27E
    Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 459 mm
    Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
    Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 960200 5+11
    EAN / GTIN 4045197344762
    Číslo výrobce 960200 5+11

    Popis

    Provedení:

    Příčky se štěrbinou jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží k uložení dělicích plechů.
    Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660). Dělicí příčka s drážkami brání posunování boxů.

    Použití:

    K uložení nástrojů, přístrojů, drobných dílů atd.

    Vhodné pro:

    Zásuvky ve velikosti 27×36 E a 36×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 459×612 mm.

    Obsah:

    Dělicí příčka s drážkami č. 960500: 5 ks
    Plechová přepážka č. 960550960590: 7 ks vel. 64; 4 ks vel. 81

    Vhodné produkty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku