{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Skříň na nářadí | |
Šířka×hloubka v E | 27×36 E | |
Výška žlabů | 26 mm | |
Šířka žlabů | 34 mm | |
Dělicí jednotka | 1 E = 17 mm | |
Vhodné od zásuvky s výškou čela | ≥ 50 mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky v E | 27E; 36 E | |
Vhodné pro hloubku zásuvky v E | 36E; 27E | |
Materiál | Plast ABS | |
Druh produktu | Žlab do zásuvky |
Katalogové číslo | 960190 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197344717 | |
Číslo výrobce | 960190 M4 |