{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro zařízení provozů | Pracovní stůl | |
Šířka | 481 mm | |
Hloubka | 300 mm | |
Užitná výška | 17 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 60 a vyšší mm | |
Vhodné pro šířku zásuvky | 490 mm | |
Vhodná pro hloubku zásuvky | 520 mm | |
Materiál | Ocelový plech | |
Barva | světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. | |
Druh produktu | Vložka pro měřidla |
Katalogové číslo | 960170 | |
EAN / GTIN | 4045197283283 | |
Číslo výrobce | 960170 |