1/4″Sada nástrčných klíčů 19ks.

Artiklové číslo: 96015208
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96015208
    EAN / GTIN 4018754261611
    Číslo výrobce 96015208
    L-číslo L60010 5860

    Popis

    Popis:

    • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
    Obsah 19-část:
    • 11 zásuvky s dvojitým šestihranem č. 40AD: 5/32; 3/32; 7/32; 1/4; 9/16; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
    • 1 vložka s vnitřním šestihranem č. 40a: 1/8″
    • 1 Ratchet č. 415SG-QR
      • 3 rozšíření č. 405QR/2 (2x) (54 mm); č. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 Univerzální kloub č. 407QR
        • 1 nástrčná rukojeť č. 400QR
          • 1-bit držák č. 412

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 19
    • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
    • Výška mm (h): 60 mm
    • Délka [mm): 230 mm
    • Hmotnost: 872 g
    • Šířka mm (b): 130 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku