1/4″Sada nástrčných klíčů 30ks.

Artiklové číslo: 96011138
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96011138
    EAN / GTIN 4018754261536
    Číslo výrobce 96011138
    L-číslo L60010 5706

    Popis

    Popis:

    • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
    Obsah 30-část:
    • 12 vložky s vnitřním šestihranem č. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 3 šroubovací vložky s drážkou č. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • 5 INHEX vložky č. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 2 šroubovací vložky s křížovou drážkou pH č. 44P: PH1; PH2
    • 2 šroubovací vložky s křížovou drážkou PZ č. 44PZ : PZ1; PZ2
    • 1 prodloužení ráčny č. 415
      • 2 (54 mm); č. 405/6 (405/2 150 mm)
      • 1 Univerzální kloub č. 407
        • 1 příčná rukojeť č. 400 1 č.
          • 404

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 30
    • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
    • Výška mm (h): 60 mm
    • Délka [mm): 230 mm
    • Hmotnost: 998 g
    • Šířka mm (b): 130 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku