Sada nástrčných adaptérů

Artiklové číslo: 958N/6
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 958N/6
EAN / GTIN 4000896168316
Číslo výrobce 958N/6
L-číslo L60140 2918

Popis

Popis:

  • Po 1 adaptéru
  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce), Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.89 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku