Provedení:
GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada posuvných rukojetí 2K Haptoprene. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. Vysuňte od boční stěny.
Namontováno ze závodu při současné objednávce skříní na nářadí GridLine a pojezdové jednotky.
Vhodné pro:
Rozsah dodávky:
1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.
Pozor:
Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.
Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.
Poznámka:
Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně na nářadí GridLine maximálně do výšky 1000 mm. Skříně na nářadí 24×24G pouze do výšky 900 mm. Maximální nosnost celkem 600 kg. Nutné zabudování zásuvek s jednotlivým odblokováním jednou rukou.