Mobilníjednotka sada příslušenství 20

Artiklové číslo: 958480 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku pláště v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška uložení 160 mm
Hloubka 500 mm
⌀ pevného kolečka 125 mm
⌀ řiditelného kolečka 125 mm
Maximální nosnost 200 kg
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Číslo výrobce 958480 20

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada posuvných rukojetí 2K Haptoprene. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. Vysuňte od boční stěny.
Pro dodatečnou montáž pro skříně GridLine a skříně na nářadí.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001940123; č. 940801940863.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.
Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Poznámka:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně GridLine maximálně do výšky 1250 mm. Maximální nosnost celkem 200 kg. Pouze pro skříně GridLine bez zásuvek.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku